Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 451279SS04LXLL5000 painemittari 0 - 5000 Psi 4-1 / 2in | AD9JVY 4TA55

ASHCROFT 451279SS04LXLL5000 Painemittari 0 - 5000 Psi 4-1/2in

Varastossa
Tuote: AD9JVY Malli: 451279SS04LXLL5000Ristiviite: 4TA55
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
€315.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus+ /-0.5%
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaalifenoliset
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1 / 2 "NPT
Valitse koko4.5 "
TäynnäGlyseriini
Mittarin tyyppiKäsitellä asiaa
asteikko500 psi
Lens MaterialLasi
Käyttölämpötila alue-40 - 150 astetta F
alue0 - 5000 psi
SormusmateriaaliKierteellinen vahvistettu polypropeeni
Pienin valmistuminen50 psi
Pistorasian materiaali316 Ruostumaton teräs
Putkimateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: PLUS-suorituskyky

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoKäyttölämpötila aluealueSormusmateriaaliPienin valmistuminenPistorasian materiaaliPutkimateriaaliHinta
ASHCROFT 451279SS04LXLL15 painemittari 0-15 Psi 4-1 / 2 tuumaa 1 / 2tuumaa | AD9JVJ 4TA42 451279SS04LXLL151 psi-40 - 150 astetta F0 - 15 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni0.1 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL30 painemittari 0-30 Psi 4-1 / 2 tuumaa 1 / 2tuumaa | AD9JVK 4TA43 451279SS04LXLL305 psi-40 - 150 astetta F0 - 30 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni0.2 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL60 painemittari 0-60 Psi 4-1 / 2 tuumaa 1 / 2tuumaa | AD9JVM 4TA45 451279SS04LXLL605 psi-40 - 150 astetta F0 - 60 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni0.5 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL100 painemittari 0-100 Psi 4-1 / 2in | AD9JVN 4TA46 451279SS04LXLL10010 psi-40 - 150 astetta F0 - 100 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni1 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL160 painemittari 0-160 Psi 4-1 / 2in | AD9JVP 4TA47 451279SS04LXLL16020 psi-40 - 150 astetta F0 - 160 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni2 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL200 painemittari 0-200 Psi 4-1 / 2in | AD9JVQ 4TA48 451279SS04LXLL20020 psi-40 - 150 astetta F0 - 200 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni2 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL300 painemittari 0-300 Psi 4-1 / 2in | AD9JVR 4TA49 451279SS04LXLL30050 psi-40 - 150 astetta F0 - 300 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni2 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 451279SS04LXLL5000 Painemittari 0 - 5000 Psi 4-1/2in
€315.79 / yksikkö