Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51580.018.0062 Tappitappi, 3/16 tuuman nimellishalkaisija, 18-8 luokka, 0.1875 tuuman tapin halkaisija, 100PK | CG8UBG 41UY98

FABORY U51580.018.0062 Tappitappi, 3/16 tuuman nimellishalkaisija, 18-8 luokka, 0.1875 tuuman tapin halkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8UBG Malli: U51580.018.0062Ristiviite: 41UY98

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)3410
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus5/8
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pituus5 / 8 "
Nimellishalkaisija3 / 16 "
Pin Dia.0.1875 "
Pin-tyyliKovettumaton maaperä
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2403
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51580.018.0062 Tappitappi, 3/16 tuuman nimellishalkaisija, 18-8 luokka, 0.1875 tuuman tapin halkaisija, 100PK
€48.41 /pakkaus