Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 301084S02L100C4 painemittari 0-100 Psi 3 tuumaa 1 / 4tuumaa | AC3BWT 2RFA7

ASHCROFT 301084S02L100C4 Painemittari 0 - 100 Psi 3 tuumaa 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3BWT Malli: 301084S02L100C4Cross Ref: 2RFA7 / 6T163

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€479.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus+ /-0.5%
KalibrointitodistusNIST ja data
Kotelon väriHopea
Kotelon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1 / 4 "NPT
Valitse koko3"
Mittarin tyyppiTesti
asteikko10 psi
Lens MaterialLasi
Käyttölämpötila alue-40 - 150 astetta F
alue0 - 100 psi
SormusmateriaaliKiillotettu ruostumaton teräs
Pienin valmistuminen1 psi
Pistorasian materiaali316 Ruostumaton teräs
Putkimateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoaluePienin valmistuminenPutkimateriaaliHinta
ASHCROFT 30-1084S 02L 100 PSI painemittari 0-100 Psi 3 tuumaa 1 / 4tuumaa | AB9CZL 2C679 30-1084S 02L 100 PSI10 psi0 - 100 psi1 psiRuostumaton teräs€325.26
ASHCROFT 30-1084S 02L 1 PSI painemittari 000-0 Psi 1000 tuumaa 3 / 1tuumaa | AB4CZN 9C2 30-1084S 02L 1 PSI100 psi0 - 1000 psi10 psiRuostumaton teräs€325.26
ASHCROFT 30-1084S 02L 200 PSI painemittari 0-200 Psi 3 tuumaa 1 / 4tuumaa | AB9CZP 2C686 30-1084S 02L 200 PSI20 psi0 - 200 psi2 psiRuostumaton teräs€325.26
ASHCROFT 30-1084S 02L 30 PSI -mittari 0-30 Psi 3 tuumaa 1/4 tuumaa Npt | AB9CZQ 2C688 30-1084S 02L 30 PSI5 psi0 - 30 psi0.2 psiRuostumaton teräs€325.26
ASHCROFT 30-1084S 02L 300 PSI -mittari 0-300 Psi 3 tuumaa 1/4 tuumaa | AB9CZR 2C690 30-1084S 02L 300 PSI50 psi0 - 300 psi2 psiRuostumaton teräs€325.26
ASHCROFT 30-1084S 02L 60 PSI painemittari 0-60 Psi 3 tuumaa 1/4 tuumaa Npt | AB9CZT 2C692 30-1084S 02L 60 PSI5 psi0 - 60 psi0.2 psiRuostumaton teräs€325.26
ASHCROFT 30-1084S 02L 600 PSI painemittari 0-600 Psi 3 tuumaa 1/4in | AB9CZU 2C694 30-1084S 02L 600 PSI50 psi0 - 600 psi5 psiRuostumaton teräs€325.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 301084S02L100C4 Painemittari 0 - 100 Psi 3 tuumaa 1/4 tuumaa
€479.89 / yksikkö