Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 251009SW02LX5G15#022198SS25X5G Pressure Gauge, 0 To 15 Psi, 2 1/2 Inch Nominal Dial Size, Bottom, 1/4 Inch Mnpt | CN8YCK 787N64

ASHCROFT 251009SW02LX5G15#022198SS25X5G Painemittari, 0 - 15 Psi, 2 1/2 tuuman nimelliskellokoko, pohja, 1/4 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: CN8YCK Model: 251009SW02LX5G15#022198SS25X5GRistiviite: 787N64
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
€367.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ASHCROFT 251009SW02LX5G30IMV&30#022198SS25X5G Yhdistelmämittari, -30–30 PSI, 2 1/2 tuuman nimelliskellokoko, pohja, 1/4 tuumaa Mnpt, 1009 | CN8XHU 787N71 251009SW02LX5G30IMV&30#022198SS25X5GYhdistetty mittari€367.64
ASHCROFT 351009SW02LX5G30IMV&30#022198SS25X5G Yhdistelmämittari, -30–30 PSI, 3 1/2 tuuman nimelliskellokoko, pohja, 1/4 tuumaa Mnpt, 1009 | CN8XHV 787N84 351009SW02LX5G30IMV&30#022198SS25X5GYhdistetty mittari€392.35
ASHCROFT 451259SD04LXCY5G30IMV&60#- 042198SS50X5G Yhdistelmämittari, -30 - 60 PSI, 4 1/2 tuuman nimelliskellokoko, pohja, 1/2 tuuman Mnpt, 1259 | CN8XJA 787MX5 451259SD04LXCY5G30IMV&60#- 042198SS50X5GYhdistetty mittari€476.49
ASHCROFT 351009SW02LX5G1000#022198SS25X5G Painemittari, 0 - 1000 Psi, 3 1/2 tuuman nimelliskellokoko, pohja, 1/4 tuuman Mnpt, 1009 | CN8YAR 787N76 351009SW02LX5G1000#022198SS25X5GPainemittari€392.35
ASHCROFT 451259SD04LXCY5G1000#-042198SS50X5G Painemittari, 0 - 1000 Psi, 4 1/2 tuuman nimelliskellokoko, pohja, 1/2 tuuman Mnpt, 1259 | CN8YAT 787MW8 451259SD04LXCY5G1000#-042198SS50X5GPainemittari€445.50
ASHCROFT 251009SW02LX5G100#022198SS25X5G Painemittari, 0–100 Psi, 2 1/2 tuuman nimelliskellokoko, pohja, 1/4 tuuman Mnpt, 1009 | CN8YBR 787N62 251009SW02LX5G100#022198SS25X5GPainemittari€367.64
ASHCROFT 351009SW02LX5G100#022198SS25X5G Painemittari, 0 - 100 Psi, 3 1/2 tuuman nimelliskellokoko, pohja, 1/4 tuuman Mnpt, 1009 | CN8YBY 787N75 351009SW02LX5G100#022198SS25X5GPainemittari€392.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 251009SW02LX5G15#022198SS25X5G Painemittari, 0 - 15 Psi, 2 1/2 tuuman nimelliskellokoko, pohja, 1/4 tuumaa Mnpt
€367.64 / yksikkö