Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 201B112-01 kantolaukku Kova kantolaukku 7 tuumaa K 4 tuumaa D Musta | AB8YGE 2AFY9

ASHCROFT 201B112-01 Kantolaukku Kova kantolaukku 7 tuumaa K 4 tuumaa D Musta

Varastossa
Tuote: AB8YGE Malli: 201B112-01 KantolaukkuRistiviite: 2AFY9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova kantolaukku
VäriMusta
MateriaaliMuovi
Kokonaissyvyys4"
Kokonaiskorkeus7"
kokonaisleveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4202929060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 201B112-01 Kantolaukku Kova kantolaukku 7 tuumaa K 4 tuumaa D Musta
€216.43 / yksikkö