Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 1009S painemittariprosessi 1/4 tuuman NPT hopea | AH3BFQ 30ZZ98

ASHCROFT 1009S painemittarin prosessi 1/4 tuuman NPT hopea

Varastossa
Tuote: AH3BFQ Malli: 1009SRistiviite: 30ZZ98
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
€790.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriRuostumaton teräs
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 4 "
Valitse koko4.5 "
Mittarin tyyppiMikrometrin osoitin
Lens MaterialLasi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Ensisijainen sovellusKäsitellä asiaa
alue0 ja 1000
AnturimateriaaliRuostumaton teräs
Pienin valmistuminen10
Pistorasian materiaaliRuostumaton teräs
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 1.00%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Ei
    • Mittari Ensisijainen numeroitu valmistuminen: 100

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräaluePienin valmistuminenHinta
ASHCROFT 1009S painemittariprosessi 1/4 tuuman NPT hopea | AH3BFE 30ZZ88 1009SYhdistetty mittari30 - 0 - 15 tuumaa. Hg/ Psi0.5/0.2€807.75
ASHCROFT 1009S painemittariprosessi 1/4 tuuman NPT hopea | AH3BFF 30ZZ89 1009SYhdistetty mittari30 - 0 - 30 tuumaa. Hg/ Psi1/0.5€807.75
ASHCROFT 1009S -painemittariprosessi 1/4 tuuman NPT -hopea | AH3BFG 30ZZ90 1009SPainemittari0 ja 150.1€807.75
ASHCROFT 1009S -painemittariprosessi 1/4 tuuman NPT hopea | AH3BFH 30ZZ91 1009SPainemittari0 ja 300.2€807.75
ASHCROFT 1009S -painemittariprosessi 1/4 tuuman NPT hopea | AH3BFJ 30ZZ92 1009SPainemittari0 ja 600.5€779.66
ASHCROFT 1009S -painemittariprosessi 1/4 tuuman NPT hopea | AH3BFK 30ZZ93 1009SPainemittari0 ja 1001€790.78
ASHCROFT 1009S painemittariprosessi 1/4 tuuman NPT hopea | AH3BFL 30ZZ94 1009SPainemittari0 - 160 psi2€790.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 1009S painemittarin prosessi 1/4 tuuman NPT hopea
€790.78 / yksikkö