Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER WWG-CLPCZ-012 Clevis Pin Cotterless 3/8 X 1 tuumaa, 10PK | AG2ZDC 32PL28

GRAINGER WWG-CLPCZ-012 Clevis Pin cotterless 3/8 x 1 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2ZDC Malli: WWG-CLPCZ-012Ristiviite: 32PL28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1"
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus1"
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiKotivapaa
Käyttökelpoinen pituus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318240000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WWG-CLPCZ-012 Clevis Pin cotterless 3/8 x 1 tuumaa, 10PK
€52.30 /pakkaus