Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASG JERGENS TLB-PS60-C ruuvimeisselin virtalähde 100 - 240 V | AH9PRU 40TR01

ASG JERGENS TLB-PS60-C ruuvimeisselin virtalähde 100 - 240 V

Varastossa
Tuote: AH9PRU Malli: TLB-PS60-CRistiviite: 40TR01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,505.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ruuvimeisselin virtalähde
Kotelon materiaaliMetal Case
Syvyys5.9 "
Korkeus2"
Hz50/60
Tulojännite100 - 240V
Asennuspöytäasenteiset
Lähtövahvistimet1.8/3
Lähtöjännite32 - 20 VDC
Power Rating75W
TilailmaisimenVihreä
TyyliVaihtaminen
Leveys5.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)23.18
Laivan leveys (cm)8.26
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASG JERGENS TLB-PS60-C ruuvimeisselin virtalähde 100 - 240 V
€1,505.82 / yksikkö