EATON Danfoss PSV2-10 -sarjan paineensäätöventtiilit


Eaton Danfoss PSV2-10 -sarjan paineensäätöventtiilit on suunniteltu säätämään nestevirtausta ennalta määrätyssä järjestyksessä. Ne sopivat ihanteellisesti sadonkorjuuseen, jätteiden (jätteiden) kuljettamiseen sekä liikkuviin ja teollisiin sovelluksiin.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
02-171692
€118.00
Tarjouspyyntö
B
565583
€99.39
Tarjouspyyntö
B
02-170357
€108.95
Tarjouspyyntö
C
565793
€124.80
Tarjouspyyntö
C
02-175832
€124.80
Tarjouspyyntö
B
565582
€108.95
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Kun esiasetettu ohjauspaine saavutetaan, kela liikkuu takaisin jousta vasten ja avaa tulo- ja poistoaukon välisen siiman.
  • Kun ohjauspaine laskee, venttiili palaa normaaliasentoonsa.

Ominaisuudet

  • Nämä järjestysventtiilit tarjoavat järjestetyn kahden tai useamman toimenpiteen järjestyksen, ja niitä voidaan käyttää alavirran varoventtiileinä, kun alavirran paine on korkea tai muuttuu käytön aikana.
  • Niissä on Buna-N-tiivisteet, jotka kestävät erinomaisesti öljypohjaisia ​​öljyjä ja polttoaineita, silikonirasvoja, hydraulinesteitä ja vettä.
  • Niihin on kiinnitetty ruuvit, jotka mahdollistavat näiden venttiilien säätämisen. Ruuvin kiertäminen myötäpäivään lisää vedenpainetta, kun taas kääntäminen vastapäivään laskee sitä.
  • Niissä on suoratoiminen ruuvipatruuna, joka sopii erinomaisesti edullisiin pienivirtaussovelluksiin järjestelmän paineen rajoittamiseksi.
  • Suoratoimiset mallit soveltuvat virtaussovelluksien minimoimiseen ja paineiden säätöön 2500 psi:iin asti.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on halkeilupaine?

Painetta, jossa varoventtiili avautuu ensimmäisen kerran sallien nesteen virtauksen venttiilin läpi, kutsutaan halkeilupaineeksi.

Mikä on konepelti?

Konepelti on osa venttiilin paineenrajoitusrajaa, joka sisältää tiivistelaatikon ja karan tiivisteen. Konepelti voi olla kiinteä osa venttiilin runkoa tai pultattu tai ruuvattu. Konepellin avulla venttiilin runkoon liitetään toimilaite.

Mikä on ohjausventtiili?

Se on konekäyttöinen laite, jota käytetään muuttamaan nesteen virtausnopeutta prosessinohjausjärjestelmässä. Se koostuu venttiilistä ja toimilaitteesta, joka reagoi ohjausjärjestelmän signaaliin ja muuttaa virtausta säätelevän elementin asentoa venttiilissä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?