Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT 8320R174 100-240 100/240 VAC messinkimagneettiventtiili, universaali, 1/4 tuuman putkikoko | CD2FRZ 53AY52

ASCO VALVES 8320R174 100-240 100/240 VAC messinkimagneettiventtiili, universaali, 1/4 tuuman putkikoko

Varastossa
Tuote: CD2FRZ Malli: 8320R174 100-240Ristiviite: 53AY52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€308.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko3"
Tilavuuskerroin0.12
Käämivalettu
Kelan eristysluokkaH
NoudattaminenUL, CSA
Sähköliitännät16 "johtaa
Hz50/60
IP-luokitus65
Maks. Nesteen lämpötila.194-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus4X
Aukko Dia.7 / 64 "
Kokonaiskorkeus3 45 / 64 "
Kokonaispituus1 13 / 32 "
kokonaisleveys1 45 / 64 "
Putken koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoYleismaailmallinen
Venttiilin suunnittelu3-tie / 2-asento
Jännite100 / 240 VAC
Watts1.5 ja 1.2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Nesteen lämpötila.Rungon materiaaliTilavuuskerroinPienin Käyttöpaine-eroToimintaAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
ASCO VENTTIILIT 8212A019S0100F0 Magneettiventtiili 2-tie/2-asentoinen 1/2 tuumaa | AF6RZW 20HP07 8212A019S0100F0180-astetta FNSF 61: n luetteloitu muovi, PPE + PA4.505 psiNPT-ketju3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€288.26
ASCO VENTTIILIT 8212A019S0100F1 Magneettiventtiili 2-tie/2-asentoinen 1/2 tuumaa | AF6RZX 20HP08 8212A019S0100F1180-astetta FNSF 61: n luetteloitu muovi, PPE + PA4.505 psiNPT-ketju3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€256.74
ASCO VENTTIILIT 8212A019L1100F0 Magneettiventtiili 2-tie/2-asentoinen 1/2 tuumaa | AF6RZY 20HP09 8212A019L1100F0180-astetta FNSF 61: n luetteloitu muovi, PPE + PA4.505 psiNPT-ketju3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€286.10
ASCO VENTTIILIT 8212A019L1100F1 Magneettiventtiili 2-tie/2-asentoinen 1/2 tuumaa | AF6RZZ 20HP10 8212A019L1100F1180-astetta FNSF 61: n luetteloitu muovi, PPE + PA4.505 psiNPT-ketju3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€298.94
ASCO VENTTIILIT 8212A037S0100F0 Magneettiventtiili 2-tie/2-asentoinen 3/4 tuumaa | AF6TAA 20HP11 8212A037S0100F0180-astetta FNSF 61: n luetteloitu muovi, PPE + PA7.005 psiNPT-ketju3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€346.29
ASCO VENTTIILIT 8212A037S0100F1 Magneettiventtiili 2-tie/2-asentoinen 3/4 tuumaa | AF6TAB 20HP12 8212A037S0100F1180-astetta FNSF 61: n luetteloitu muovi, PPE + PA7.005 psiNPT-ketju3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€345.56
ASCO VENTTIILIT 8212A037L1100F0 Magneettiventtiili 2-tie/2-asentoinen 3/4 tuumaa | AF6TAC 20HP13 8212A037L1100F0180-astetta FNSF 61: n luetteloitu muovi, PPE + PA7.005 psiNPT-ketju3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€359.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES 8320R174 100-240 100/240 VAC messinkimagneettiventtiili, universaali, 1/4 tuuman putkikoko
€308.25 / yksikkö