Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT 8212A037S0100F0 Magneettiventtiili 2-tie/2-asentoinen 3/4 tuumaa | AF6TAA 20HP11

ASCO VALVES 8212A037S0100F0 magneettiventtiili 2-tie/2-asento 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6TAA Malli: 8212A037S0100F0Ristiviite: 20HP11
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
€346.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliNSF 61: n luetteloitu muovi, PPE + PA
Tilavuuskerroin7.00
Käämivesitiivis
Kelan eristysluokkaF
NoudattaminenUL, CSA, NSF 61, 169, 42, 372
SähköliitännätDIN
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero5 psi
NEMA-luokitus4X
ToimintaNPT-ketju
Aukko Dia.3 / 4 "
Kokonaiskorkeus3 39 / 64 "
Kokonaispituus5 13 / 64 "
kokonaisleveys2 39 / 64 "
Putken koko3 / 4 "
Turvallinen käyttövesipaine150 psi
TiivistemateriaaliNSF: n hyväksymät elastomeerit TPV
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite120 / 60, 110 / 50
Watts6.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481809005

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Nesteen lämpötila.Rungon materiaaliTilavuuskerroinPienin Käyttöpaine-eroToimintaAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
ASCO VENTTIILIT 8212A019S0100F0 Magneettiventtiili 2-tie/2-asentoinen 1/2 tuumaa | AF6RZW 20HP07 8212A019S0100F0180-astetta FNSF 61: n luetteloitu muovi, PPE + PA4.505 psiNPT-ketju3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€288.26
ASCO VENTTIILIT 8212A019S0100F1 Magneettiventtiili 2-tie/2-asentoinen 1/2 tuumaa | AF6RZX 20HP08 8212A019S0100F1180-astetta FNSF 61: n luetteloitu muovi, PPE + PA4.505 psiNPT-ketju3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€256.74
ASCO VENTTIILIT 8212A019L1100F0 Magneettiventtiili 2-tie/2-asentoinen 1/2 tuumaa | AF6RZY 20HP09 8212A019L1100F0180-astetta FNSF 61: n luetteloitu muovi, PPE + PA4.505 psiNPT-ketju3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€286.10
ASCO VENTTIILIT 8212A019L1100F1 Magneettiventtiili 2-tie/2-asentoinen 1/2 tuumaa | AF6RZZ 20HP10 8212A019L1100F1180-astetta FNSF 61: n luetteloitu muovi, PPE + PA4.505 psiNPT-ketju3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€298.94
ASCO VENTTIILIT 8212A037S0100F1 Magneettiventtiili 2-tie/2-asentoinen 3/4 tuumaa | AF6TAB 20HP12 8212A037S0100F1180-astetta FNSF 61: n luetteloitu muovi, PPE + PA7.005 psiNPT-ketju3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€345.56
ASCO VENTTIILIT 8212A037L1100F0 Magneettiventtiili 2-tie/2-asentoinen 3/4 tuumaa | AF6TAC 20HP13 8212A037L1100F0180-astetta FNSF 61: n luetteloitu muovi, PPE + PA7.005 psiNPT-ketju3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€359.22
ASCO VENTTIILIT 8212A037L1100F1 Magneettiventtiili 2-tie/2-asentoinen 3/4 tuumaa | AF6TAD 20HP14 8212A037L1100F1180-astetta FNSF 61: n luetteloitu muovi, PPE + PA7.005 psiNPT-ketju3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€367.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES 8212A037S0100F0 magneettiventtiili 2-tie/2-asento 3/4 tuumaa
€346.29 / yksikkö