Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VALVES 302303 Rebuild Kit | AE8LTH 6DYA8

ASCO VALVES 302303 Uudelleenrakennussarja

Varastossa
Tuote: AE8LTH Malli: 302303Ristiviite: 6DYA8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€944.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenna sarja uudelleen
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEF 8210B056 AC, EF FB X8210B056 04672 AC, EF HT 8210B056 AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
ASCO VALVES 302001 Rebuild Kit | AE8LPT 6DXZ9 3020012HTT3, 4ELK98263G210 120/60, 8263G210 120/60,110/50€225.88
ASCO VALVES 302022 Rebuild Kit | AE8LTA 6DYA0 3020224ELK78262G090 120/60,110/50€141.00
ASCO VALVES 302088 Rebuild Kit for AD7HKY | AE8LTB 6DYA2 30208824W632, 3UL85, 4ELD2, 3UL868320G001 120/60,110/50, 8320G001 120/60,110/50, 8320G001 24/60 242064-100€122.36
ASCO VALVES 302183 Rebuild Kit | AE8LTC 6DYA3 30218324W639, 3UL99, 3UM018320G192 120/60,110/50, 8320G192 120/60,110/50, EF 8320G192 120/60,110/50€206.86
ASCO VALVES 302184 Rebuild Kit | AE8LTD 6DYA4 30218424W634, 3UM02, 3UM038320G194 120/60,110/50, 8320G194 120/60,110/50, EF 8320G194 120/60,110/50€206.86
ASCO VALVES 302190 Rebuild Kit | AE8LTE 6DYA5 3021904ELD38320G130 12 / DC€174.44
ASCO VALVES 302254 Rebuild Kit | AE8LTF 6DYA6 3022544ELC98320A190 12 / DC€296.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES 302303 Uudelleenrakennussarja
€944.72 / yksikkö