Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARROW FASTENER HTX50 Hammer Tacker Pro Flat Crown | AE4HVU 5KPT9

ARROW FASTENER HTX50 Hammer Tacker Pro Flat Crown

Varastossa
Tuote: AE4HVU Malli: HTX50Ristiviite: 5KPT9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasara Tacker
VäriKromi mustalla kahvalla
rakentaminenKromirunko / Comfort-kahva
Kruunun leveys (tuumaa)3/8
Jalan pituus5/16, 3/8 ja 1/2 "
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus15.5 "
NiittityyppiTasainen kruunu
Tyyppiammattilainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenJalan pituusKokonaiskorkeusKokonaispituusTyyppiHinta
ARROW FASTENER HT50 Hammer Tacker Hd Flat Crown | AE4HVT 5KPT8 HT50Kromi valmis keltaisella kahvallaKromirunko / Comfort-kahva5/16, 3/8 ja 1/2 "14.92 "15.5 "Raskas€81.17
ARROW FASTENER HT55 Hammer Tacker Kevyt, litteä kruunu | AE4HVV 5KPV0 HT55Kromi mustalla kahvallaPainevalettu runko karkaistujen komponenttien läpi1/4, 5/16, 3/8"16.25 "17.5 "Kevyiden€74.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARROW FASTENER HTX50 Hammer Tacker Pro Flat Crown
€82.15 / yksikkö