Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARROW FASTENER HT55 Hammer Tacker Kevyt, litteä kruunu | AE4HVV 5KPV0

ARROW FASTENER HT55 Hammer Tacker Kevyt, litteä kruunu

Varastossa
Tuote: AE4HVV Malli: HT55Ristiviite: 5KPV0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasara Tacker
VäriKromi mustalla kahvalla
rakentaminenPainevalettu runko karkaistujen komponenttien läpi
Kruunun leveys (tuumaa)3/8
Jalan pituus1/4, 5/16, 3/8"
Kokonaiskorkeus16.25 "
Kokonaispituus17.5 "
NiittityyppiTasainen kruunu
TyyppiKevyiden

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenJalan pituusKokonaiskorkeusKokonaispituusTyyppiHinta
ARROW FASTENER HT50 Hammer Tacker Hd Flat Crown | AE4HVT 5KPT8 HT50Kromi valmis keltaisella kahvallaKromirunko / Comfort-kahva5/16, 3/8 ja 1/2 "14.92 "15.5 "Raskas€81.17
ARROW FASTENER HTX50 Hammer Tacker Pro Flat Crown | AE4HVU 5KPT9 HTX50Kromi mustalla kahvallaKromirunko / Comfort-kahva5/16, 3/8 ja 1/2 "6"15.5 "ammattilainen€82.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARROW FASTENER HT55 Hammer Tacker Kevyt, litteä kruunu
€74.37 / yksikkö