Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY A1662K-BG-GRA Letkunkorjaussarja messinki 3/8 tuumaa | AB3HVB 1TJJ8

LEGACY A1662K-BG-GRA-letkun korjaussarja messinkiä 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3HVB Malli: A1662K-BG-GRARistiviite: 1TJJ8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun korjaussarja
Barb koko3 / 8 "
MateriaaliMessinki
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 4 "NPT
Temp. alue-40 - 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY A1662K-BG-GRA-letkun korjaussarja messinkiä 3/8 tuumaa
€8.86 / yksikkö