Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO PR4021-300 Tarkkuuspaineilmasäädin, sinkkipainevalu, 1/4 tuuman NPT, 14 cfm, 2 - 25 psi | CJ3AZV 3NA78

ARO PR4021-300 Precision paineilman säädin, sinkkipainevalu, 1/4 tuuman NPT, 14 cfm, 2 - 25 psi

Varastossa
Tuote: CJ3AZV Malli: PR4021-300Ristiviite: 3NA78
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
€431.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkka ilmansäädin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöaluePutken kokoHinta
ARO PR4044-200 Tarkkailmansäädin 1/2 tuuman NPT | AD2CWQ 3NA83 PR4044-2000 - 60 psi1 / 2 "NPT€891.56
ARO PR4055-300 Tarkkailmansäädin 3/4 tuuman NPT | AD2CWR 3NA86 PR4055-3000 - 30 psi3 / 4 "NPT€887.16
ARO PR4021-200 Tarkkuuspaineilmasäädin, sinkkipainevalu, 1/4 tuuman NPT, 14 cfm, 2 - 60 psi | CJ3AZM 3NA77 PR4021-200--€430.95
ARO PR4033-200 Tarkkuuspaineilmasäädin, sinkkipainevalu, 3/8 tuuman NPT, 200 cfm, 0 - 60 psi | CJ3AZN 3NA81 PR4033-200--€844.63
ARO PR4044-300 Tarkkuuspaineilmasäädin, sinkkipainevalu, 1/2 tuuman NPT, 200 cfm, 0 - 30 psi | CJ3AZP 3NA84 PR4044-300--€910.13
ARO PR4033-300 Tarkkuuspaineilmasäädin, sinkkipainevalu, 3/8 tuuman NPT, 200 cfm, 0 - 30 psi | CJ3AZQ 3NA82 PR4033-300--€931.59
ARO PR4055-200 Tarkkuuspaineilmasäädin, sinkkipainevalu, 3/4 tuuman NPT, 200 cfm, 0 - 60 psi | CJ3AZR 3NA85 PR4055-200--€896.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO PR4021-300 Precision paineilman säädin, sinkkipainevalu, 1/4 tuuman NPT, 14 cfm, 2 - 25 psi
€431.89 / yksikkö