Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO PR4055-300 Tarkkailmansäädin 3/4 tuuman NPT | AD2CWR 3NA86

ARO PR4055-300 Precision Air Regulator 3/4 tuuman NPT

Varastossa
Tuote: AD2CWR Malli: PR4055-300Ristiviite: 3NA86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€887.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkka ilmansäädin
SäätönuppiStandardi
Säätöalue0 - 30 psi
Rungon materiaaliSinkki valettu
Mittarin satama3 / 4 "NPT
Max. Virtaus200 cfm
Max. Paine400 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Kokonaiskorkeus7.25 "
Kokonaispituus3.63 "
kokonaisleveys3.63 "
Putken koko3 / 4 "NPT
Venttiilin suunnitteluTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481200080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöaluePutken kokoHinta
ARO PR4044-200 Tarkkailmansäädin 1/2 tuuman NPT | AD2CWQ 3NA83 PR4044-2000 - 60 psi1 / 2 "NPT€889.82
ARO PR4021-200 Tarkkuuspaineilmasäädin, sinkkipainevalu, 1/4 tuuman NPT, 14 cfm, 2 - 60 psi | CJ3AZM 3NA77 PR4021-200--€391.45
Tarjouspyyntö
ARO PR4033-200 Tarkkuuspaineilmasäädin, sinkkipainevalu, 3/8 tuuman NPT, 200 cfm, 0 - 60 psi | CJ3AZN 3NA81 PR4033-200--€835.66
Tarjouspyyntö
ARO PR4044-300 Tarkkuuspaineilmasäädin, sinkkipainevalu, 1/2 tuuman NPT, 200 cfm, 0 - 30 psi | CJ3AZP 3NA84 PR4044-300--€902.29
Tarjouspyyntö
ARO PR4033-300 Tarkkuuspaineilmasäädin, sinkkipainevalu, 3/8 tuuman NPT, 200 cfm, 0 - 30 psi | CJ3AZQ 3NA82 PR4033-300--€918.63
Tarjouspyyntö
ARO PR4055-200 Tarkkuuspaineilmasäädin, sinkkipainevalu, 3/4 tuuman NPT, 200 cfm, 0 - 60 psi | CJ3AZR 3NA85 PR4055-200--€896.08
Tarjouspyyntö
ARO PR4031-200 Tarkkuuspaineilmasäädin, sinkkipainevalu, 3/8 tuuman NPT, 14 cfm, 2 - 60 psi | CJ3AZT 3NA79 PR4031-200--€425.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO PR4055-300 Precision Air Regulator 3/4 tuuman NPT
€887.16 / yksikkö