ARO LP2100-1-B ilmakäyttöinen rumpupumppu, annostelu, manuaalinen sammutus | CH6QAA 4ZT12

ARO LP2100-1-B ilmakäyttöinen rumpupumppu, annostelu, manuaalinen sammutus

Varastossa
Tuote: CH6QAA Malli: LP2100-1-BRistiviite: 4ZT12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,331.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakäyttöinen rumpupumppu
Ilmanottoaukon koko1/4 FNPT
Letkun pituus72 "
Max. Virtausnopeus6 gpm
Toimintamanuaalinen
Lähtöpaine Max. (PSI)450 psi
VirtalähdeIlma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.54
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO LP2100-1-B ilmakäyttöinen rumpupumppu, annostelu, manuaalinen sammutus
€3,331.36 / yksikkö