Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO F35121-320 Yhdistymissuodatin 1/4 tuumaa Npt 49 CFM | AD9CRV 4PJT4

ARO F35121-320 yhdistävä suodatin 1/4 tuuman Npt 49 Cfm

Varastossa
Tuote: AD9CRV Malli: F35121-320Ristiviite: 4PJT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen öljynsuodatin
KulhomateriaaliMetalli
Kulhon koko0.4 oz.
Tyhjennysportin kokoTyönnä tyyppi
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus0.3 mikronia
KoteloAlumiini
Max. Virtaus49 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Kokonaiskorkeus4.3 "
kokonaisleveys1.81 "
Putken koko1 / 4 "NPT
KokoMiniatyyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)26.9
Laivan pituus (cm)8.99
Laivan leveys (cm)9.8
HS-koodi8481100040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO F35121-320 yhdistävä suodatin 1/4 tuuman Npt 49 Cfm
€120.29 / yksikkö