Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO E512LM -venttiilin manuaalinen 1/4 tuumaa | AB9XMC 2G541

ARO E512LM-venttiilin käsikirja 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9XMC Malli: E512LMRistiviite: 2G541
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
€328.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ilmanvaihtoventtiili
Toimilaite / paluuVipu / Manuaalinen
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 3-asento
KeskiasentoSuljettu
CFM26
Tilavuuskerroin0.7
YhteysNPT
Max. Paine150 psi
Kokonaiskorkeus3.875 "
Kokonaispituus5.187 "
kokonaisleveys1.75 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-10 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoToimilaite / paluuCFMTemp. alueTilavuuskerroinMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
ARO M513LR -venttiilin manuaalinen 3/8 tuuman | AE2TTZ 4ZJ91 M513LR3 / 8 "Kiertovipu / manuaalinen4.315 astetta 122 astetta F2.0140 psi4 9 / 32 "3"€285.21
ARO M514LR -venttiilin manuaalinen 1/2 tuuman | AE2TUA 4ZJ92 M514LR1 / 2 "Kiertovipu / manuaalinen4.315 astetta 122 astetta F2.4140 psi4 9 / 32 "3"€305.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO E512LM-venttiilin käsikirja 1/4 tuumaa
€328.03 / yksikkö