Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO M513LR -venttiilin manuaalinen 3/8 tuuman | AE2TTZ 4ZJ91

ARO M513LR-venttiilin käsikirja 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2TTZ Malli: M513LRRistiviite: 4ZJ91

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€285.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ilmanvaihtoventtiili
Toimilaite / paluuKiertovipu / manuaalinen
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 3-asento
Rungon materiaaliAlumiini
KeskiasentoSuljettu
CFM4.3
Tilavuuskerroin2.0
YhteysNPT
Max. Paine140 psi
Kokonaiskorkeus4 9 / 32 "
Kokonaispituus3"
kokonaisleveys3"
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue15 astetta 122 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoToimilaite / paluuCFMTemp. alueTilavuuskerroinMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
ARO E512LM -venttiilin manuaalinen 1/4 tuumaa | AB9XMC 2G541 E512LM1 / 4 "Vipu / Manuaalinen26-10 - 180 astetta F0.7150 psi3.875 "5.187 "€328.03
ARO M514LR -venttiilin manuaalinen 1/2 tuuman | AE2TUA 4ZJ92 M514LR1 / 2 "Kiertovipu / manuaalinen4.315 astetta 122 astetta F2.4140 psi4 9 / 32 "3"€305.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO M513LR-venttiilin käsikirja 3/8 tuumaa
€285.21 / yksikkö