ARO 4-tie, 3-asentoinen manuaalinen ilmaventtiili


ARO 4-tie, 3-asentoiset manuaaliset ilmansäätöventtiilit ovat pneumaattisia venttiileitä, jotka ohjaavat paineilman suuntaa ja virtausta pneumaattisessa järjestelmässä. Niitä käytetään teollisissa sovelluksissa, jotka edellyttävät pneumaattisten järjestelmien tarkkaa hallintaa, kuten valmistus, kokoonpano, automaatio ja materiaalinkäsittely. ...Lue lisää

Suodattaa
Ilmaventtiilin tyyppi: 4-tie, 3-asento , Rungon materiaali: Alumiini , Yhteys: NPT
TyyliMalliPutken kokoToimilaite / paluuCFMTemp. alueTilavuuskerroinMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
M514LR
1 / 2 "Kiertovipu / manuaalinen4.315 astetta 122 astetta F2.4140 psi4 9 / 32 "3"€305.59
B
E512LM
1 / 4 "Vipu / Manuaalinen26-10 - 180 astetta F0.7150 psi3.875 "5.187 "€328.03
C
M513LR
3 / 8 "Kiertovipu / manuaalinen4.315 astetta 122 astetta F2.0140 psi4 9 / 32 "3"€285.21

Ominaisuudet

  • Niissä on alumiinirakenne kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Näissä ARO 4-tie, 3-asentoisissa manuaalisissa ilmansäätöventtiileissä on paneelikiinnitysmutterit asennuksen helpottamiseksi.
  • Ne tarjoavat virtausnopeudet jopa 85 cfm.

Usein kysytyt kysymykset

Millainen liitäntä näissä manuaalisissa ilmansäätöventtiileissä on?

Näissä venttiileissä on NPT-kierreliitäntä vuodon vastustamiseksi.

Mikä on näiden manuaalisten ilmansäätöventtiilien käyttölämpötila-alue?

Niitä voidaan käyttää lämpötiloissa -10 - 180 astetta F.

Mikä on näiden ARO 4-tie, 3-asentoisten manuaalisten ilmansäätöventtiilien käyttöpaine?

Niitä voidaan käyttää jopa 150 psi:n paineissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?