Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO C38351-610 Suodatin / säädin / voiteluaine 0-140 Psi | AD9CQV 4PJN5

ARO C38351-610 Suodatin/säädin/voitelulaite 0 - 140 Psi

Varastossa
Tuote: AD9CQV Malli: C38351-610Ristiviite: 4PJN5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€614.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatin / säädin / voiteluaine
SäätönuppiStandardi
Säätöalue0 - 140 psi
KulhomateriaaliMetalli
Kulhon koko2.4 oz.
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus5 mikronin
Mittarin satama1 / 8 "NPT
Max. Virtaus142 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Palojen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus9.96 "
kokonaisleveys3.55 "
Putken koko3 / 4 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0655
Laivan korkeus (cm)25.5
Laivan pituus (cm)14.53
Laivan leveys (cm)9.02
HS-koodi8481100040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräSäätöalueKulhomateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoKulhon kokoeräHinta
ARO C38121-600 Suodatin / säädin ja voitelulaite 44 Cfm | AD9CQK 4PJL4 C38121-60020 - 140 psipolykarbonaatti6.2 "3.11 "1 / 4 "NPT0.5 oz.Suodatin / säädin ja voitelulaite€301.43
ARO C38221-600 Suodatin / säädin ja voitelulaite 58 Cfm | AD9CQL 4PJL5 C38221-60020 - 140 psipolykarbonaatti8.21 "3.27 "1 / 4 "NPT1.3 oz.Suodatin / säädin ja voitelulaite€426.17
ARO C38231-600 Suodatin / säädin ja voitelulaite 71 Cfm | AD9CQM 4PJL6 C38231-60020 - 140 psipolykarbonaatti8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 oz.Suodatin / säädin ja voitelulaite€461.86
ARO C38331-600 Suodatin / säädin / voitelulaite 0-140 Psi | AD9CQN 4PJL7 C38331-60020 - 140 psipolykarbonaatti9.96 "3.55 "3 / 8 "NPT1.9 oz.Suodatin / säädin / voiteluaine€500.81
ARO C38341-600 Suodatin / säädin / voiteluaine 1/2 tuumaa Npt 120 Cfm 32150 Psi | AD9CQP 4PJL8 C38341-60020 - 140 psipolykarbonaatti9.96 "3.55 "1 / 2 "NPT1.9 oz.Suodatin / säädin / voiteluaine€505.71
ARO C38351-600 Suodatin/säädin/voitelija 0-140 Psi | AD9CQQ 4PJL9 C38351-60020 - 140 psipolykarbonaatti9.96 "3.55 "3 / 4 "NPT1.9 oz.Suodatin / säädin / voiteluaine€581.73
ARO C38231-610 Suodatin/säädin/voitelija 0-140 Psi | AD9CQR 4PJN2 C38231-61020 - 140 psiMetalli8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 oz.Suodatin / säädin / voiteluaine€446.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO C38351-610 Suodatin/säädin/voitelulaite 0 - 140 Psi
€614.62 / yksikkö