Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO A212PS -venttiilin ilmapilotti 1/4 tuumaa | AB9TVX 2F973

ARO A212PS-venttiilin ilmaohjaus, 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9TVX Malli: A212PSRistiviite: 2F973

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapilotin suuntaventtiili
Toimilaite / paluuLentäjä / kevät
CFM50
Cv1.5
Korkeus1 13 / 16 "
Pituus2 15 / 16 "
Maks. Käyttö PSI150
Maks. Lämpötila Alue (F)0 ja 180
Asemien lukumäärä2
Tapojen lukumäärä4
Ohjausportin koko NPT (tuumaa)1/8 (F)
Ohjaajan paine50 PSI
Portin koko1 / 4 "
TyyppiRunko siirretty
käytätIlmaan tai inerttiin kaasuun
tyhjiöArvioitu 29 tuumaa / Hg
Leveys1 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Syklit minuutissa (Jopa 600)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaite / paluuHinta
ARO A212PD -venttiilin ilmapilotti 1/4 tuumaa | AB9TVW 2F971 A212PDLentäjä / Lentäjä€151.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO A212PS-venttiilin ilmaohjaus, 1/4 tuumaa
€157.95 / yksikkö