Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 430248-PG Pistorasiaruuvi, Vakio, 5/8-11 Kierrekoko, 3-1/2 tuumaa Pituus, 25Pk | AE6GMZ 5RVE3

KERR LAKESIDE 430248-PG kantaruuvi, vakio, 5/8-11 kierrekoko, 3-1/2 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE6GMZ Malli: 430248-PGRistiviite: 5RVE3
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
€137.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1"
Pään korkeus5 / 8 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla3.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus170,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 37-45
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.5 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko5 / 8-11
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0545
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 430248-PG kantaruuvi, vakio, 5/8-11 kierrekoko, 3-1/2 tuumaa, 25 pk
€137.43 /pakkaus