Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 637429-AA Pumpun korjaussarja neste | AE7EAT 5XB21

ARO 637429-AA Pumpun korjaussarjan neste

Varastossa
Tuote: AE7EAT Malli: 637429-AARistiviite: 5XB21

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvopumpun korjaussarja
Osio KuvausNeste
TyyppiSantopreeni (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsio KuvausTyyppiHinta
ARO 637137-62-C Kalvopumpun korjaussarja | AC3HZE 2TV13 637137-62-C-Nestenitriili€926.66
ARO 637137-63-C polttoainepumppusarja | AC3HZF 2TV14 637137-63-C-Neste-€1,976.13
ARO 637118-C Kalvopumpun korjaussarja, nitriili, ilmaosan huoltoon | AD9FQX 4RM92 637118 -CIlmanitriili€158.43
ARO 637428 Pumpun korjaussarja ilma | AE7EAW 5XB26 637428IlmaPolyuretaani / nitriili€220.89
ARO 637140-D2 kalvopumpun korjaussarja | AH2FTM 26JX60 637140-D2--€400.68
ARO 637427-CC Kalvopumpun korjaussarja | CH9ZXD 55HE94 637427-CC--€350.33
ARO 637391-CC Kalvopumpun korjaussarja | CH9ZXE 55HE96 637391-CC--€651.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 637429-AA Pumpun korjaussarjan neste
€183.79 / yksikkö