Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 637428 Pumpun korjaussarja ilma | AE7EAW 5XB26

ARO 637428 Pumpun korjaussarja ilma

Varastossa
Tuote: AE7EAW Malli: 637428Ristiviite: 5XB26
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
€220.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvopumpun korjaussarja
Osio KuvausIlma
TyyppiPolyuretaani / nitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

ARO 637428 pumpun korjaussarja on ihanteellinen laitteiden laadun ja suorituskyvyn ylläpitämiseen. Tätä sarjaa voidaan käyttää putkistoissa ja jätevesisovelluksissa, joissa pumput ovat alttiita vioille ja vioille.

Ominaisuudet:

  • ARO 637428 pumpun korjaussarja sisältää ilmanpidätysventtiilit, tiivisteet, tiivisteet ja U-kupit.
  • Tämä sarja on ihanteellinen kalvopumppujen pitämiseen huipputeholla ja niiden käyttöiän maksimoimiseksi.
  • Tämä sarja sisältää polyuretaaniosia niiden korkean kulutuskestävyyden ja alhaisen lämpötilan käsittelykyvyn vuoksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • ARO-kalvopumput: ARO-pumppujen korjaussarjat ovat hyödyllisiä näiden kalvopumppujen huollossa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on kaksoiskalvopumppu?

V. Se on iskutilavuuspumppu, jossa on kaksi kalvoa. Nämä kalvot liikkuvat edestakaisin muodostaen väliaikaisen kammion nesteen imemistä ja poistamista varten. Nämä kalvot toimivat esteenä ilman ja nesteen välillä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsio KuvausTyyppiHinta
ARO 637137-62-C Kalvopumpun korjaussarja | AC3HZE 2TV13 637137-62-C-Nestenitriili€926.66
ARO 637137-63-C polttoainepumppusarja | AC3HZF 2TV14 637137-63-C-Neste-€1,976.13
ARO 637118-C Kalvopumpun korjaussarja, nitriili, ilmaosan huoltoon | AD9FQX 4RM92 637118 -CIlmanitriili€158.43
ARO 637429-AA Pumpun korjaussarja neste | AE7EAT 5XB21 637429-AANesteSantopreeni (R)€183.79
ARO 637140-D2 kalvopumpun korjaussarja | AH2FTM 26JX60 637140-D2--€400.68
ARO 637427-CC Kalvopumpun korjaussarja | CH9ZXD 55HE94 637427-CC--€350.33
ARO 637391-CC Kalvopumpun korjaussarja | CH9ZXE 55HE96 637391-CC--€651.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 637428 Pumpun korjaussarja ilma
€220.89 / yksikkö