Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 637137-63-C polttoainepumppusarja | AC3HZF 2TV14

ARO 637137-63-C Polttoainepumppusarja

Varastossa
Tuote: AC3HZF Malli: 637137-63-CRistiviite: 2TV14

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,976.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvopumpun korjaussarja
Osio KuvausNeste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4815
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsio KuvausTyyppiHinta
ARO 637137-62-C Kalvopumpun korjaussarja | AC3HZE 2TV13 637137-62-C-Nestenitriili€926.66
ARO 637118-C Kalvopumpun korjaussarja, nitriili, ilmaosan huoltoon | AD9FQX 4RM92 637118 -CIlmanitriili€158.43
ARO 637429-AA Pumpun korjaussarja neste | AE7EAT 5XB21 637429-AANesteSantopreeni (R)€183.79
ARO 637428 Pumpun korjaussarja ilma | AE7EAW 5XB26 637428IlmaPolyuretaani / nitriili€220.89
ARO 637140-D2 kalvopumpun korjaussarja | AH2FTM 26JX60 637140-D2--€400.68
ARO 637427-CC Kalvopumpun korjaussarja | CH9ZXD 55HE94 637427-CC--€350.33
ARO 637391-CC Kalvopumpun korjaussarja | CH9ZXE 55HE96 637391-CC--€651.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 637137-63-C Polttoainepumppusarja
€1,976.13 / yksikkö