Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 637375-AA-korjaussarja Santoprene AE8AHR AE8AHT AE8AHY | AE8KMG 6DMC1

ARO 637375-AA korjaussarja Santoprene AE8AHR AE8AHT AE8AHY

Varastossa
Tuote: AE8KMG Malli: 637375-AARistiviite: 6DMC1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€457.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
Osio KuvausNeste
TyyppiSantopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7065
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ARO 637391-AA Santoprene-korjaussarja mallille AE8AJA AE8AJC | AE8KMK 6DMC4 637391-AA€457.24
ARO 637396-AA-korjaussarja Santoprene AE8AHJ AE8AHL AE8AHN | AE8KMM 6DMC6 637396-AA€385.76
ARO 637401-AA korjaussarja Santoprene AE8AGX AE8AHB AE8AHE-AE8AHG | AE8KMN 6DMC8 637401-AA€445.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 637375-AA korjaussarja Santoprene AE8AHR AE8AHT AE8AHY
€457.24 / yksikkö