Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 20313-2 Pakoputken virtauksen säätö 1/4 tuumaa Npt | AE2TTY 4ZJ85

ARO 20313-2 Pakokaasun virtauksen säätö 1/4 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AE2TTY Malli: 20313-2Ristiviite: 4ZJ85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoputken virtauksen hallinta
SäätöRuuvitaltta
Putken koko1 / 4 "NPT
Painealue0 - 250 psi
Temp. alue0-200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 20313-2 Pakokaasun virtauksen säätö 1/4 tuumaa Npt
€20.15 / yksikkö