Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 104405 Asennusteline L-tyyppi AE8ELL: lle AE8EMB 6CRP5

ARO 104405 Asennusteline L mallille AE8ELL

Varastossa
Tuote: AE8EMB Malli: 104405Ristiviite: 6CRP5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusteline
Keskireikä1.673 sisään.
hyödyt2000 Series
Käytettäväksi päällä2000-sarjan säätimet
Käytetään mallinumeron kanssaR37341-600
Korkeus0.9 "
Pituus2.75 "
MateriaaliTeräs
TyyppiL-tyyppi
Leveys3.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytKäytettäväksi päälläKorkeusPituusLeveysHinta
ARO 104403 Kiinnitysteline L-tyyppi AE8ELJ: lle AE8ELZ 6CRP3 1044031000 Series1000-sarjan säätimet0.89 "2.16 "2.4 "€34.15
ARO 104404 Asennusteline L-tyyppi AE8ELK: lle AE8EMA 6CRP4 1044041500 Series1500-sarjan säätimet0.827 "2.24 "2.65 "€35.35
ARO 104406 Asennusteline L-tyyppi AE8ELM: lle | AE8EMC 6CRP6 1044063000 Series3000-sarjan säätimet1.5 "3.54 "4.27 "€53.08
ARO 116808 Lyhyt L-asennusteline | CJ3HZU 2F807 116808-----€59.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 104405 Asennusteline L mallille AE8ELL
€47.21 / yksikkö