Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 104397 Kiinnitysvälilevy 3000-sarjaan | AD9CRT 4PJT2

ARO 104397 Puristusvälikappale 3000-sarjalle

Varastossa
Tuote: AD9CRT Malli: 104397Ristiviite: 4PJT2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen / puristin
hyödytHeavy-Duty -sarja
Käytetään mallinumeron kanssa3000 Series
Korkeus0.82 "
Pituus3.33 "
MateriaaliAlumiini
TyyppiYleinen tarkoitus
Leveys2.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytKorkeuseräPituusLeveysHinta
ARO 104394 Kiinnitysvälikappale 1000-sarjaan | AD9CRL 4PJR5 104394Miniatyyri 1000 -sarja0.34 "Modulaarinen / puristin1.55 "1.49 "€14.57
ARO 104396 -kiinnitin 2000-sarjaan AD9CRN 4PJR7 104396Standard 2000 -sarja0.62 "Modulaarinen / puristin2.48 "2.21 "€53.66
ARO 104395 Kiinnityslevy 1500 -sarjaan | AD9CRR 4PJT1 104395Kompakti 1500-sarja0.38 "Modulaarinen / puristin1.76 "1.66 "€47.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 104397 Puristusvälikappale 3000-sarjalle
€112.22 / yksikkö