Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 104394 Kiinnitysvälikappale 1000-sarjaan | AD9CRL 4PJR5

ARO 104394 Puristusvälikappale 1000-sarjalle

Varastossa
Tuote: AD9CRL Malli: 104394Ristiviite: 4PJR5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen / puristin
hyödytMiniatyyri 1000 -sarja
Käytetään mallinumeron kanssa1000 Series
Korkeus0.34 "
Pituus1.55 "
MateriaaliAlumiini
TyyppiYleinen tarkoitus
Leveys1.49 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytKorkeuseräPituusLeveysHinta
ARO 104396 -kiinnitin 2000-sarjaan AD9CRN 4PJR7 104396Standard 2000 -sarja0.62 "Modulaarinen / puristin2.48 "2.21 "€53.66
ARO 104395 Kiinnityslevy 1500 -sarjaan | AD9CRR 4PJT1 104395Kompakti 1500-sarja0.38 "Modulaarinen / puristin1.76 "1.66 "€47.46
ARO 104397 Kiinnitysvälilevy 3000-sarjaan | AD9CRT 4PJT2 104397Heavy-Duty -sarja0.82 "Modulaarinen / puristin3.33 "2.72 "€112.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 104394 Puristusvälikappale 1000-sarjalle
€14.57 / yksikkö