Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 104393-6 Lukitusventtiili 1 tuumaa 471 CFM 250 Psi | AD9CTJ 4PJU8

ARO 104393-6 Lukitusventtiili 1 tuuma 471 Cfm 250 Psi

Varastossa
Tuote: AD9CTJ Malli: 104393-6Ristiviite: 4PJU8
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
€299.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen lukitusventtiili
VäriMusta
Korkeus3.54 "
Max. Virtaus471 CFM
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175 F
NPT1"
TyyppiModuuli-
Leveys3.54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.01
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakokaasujen kerroin (13.16)
    • Äänenvoimakkuuden kerroin eteenpäin (1.09)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMax. VirtausNPTLeveysHinta
ARO 104390-2 Lukitusventtiili 1/4 tuumaa 61 CFM 250 Psi | AD9CTC 4PJU2 104390-21.57 "61 cfm1 / 4 "1.81 "€104.08
ARO 104391-2 Lukitusventtiili 1/4 tuumaa 95 Cfm 250 Psi | AD9CTD 4PJU3 104391-21.92 "95 cfm1 / 4 "2.2 "€138.69
ARO 104391-3 Lukitusventtiili 3/8 tuumaa 95 CFM 250 Psi | AD9CTE 4PJU4 104391-31.92 "95 cfm3 / 8 "2.2 "€187.53
ARO 104392-3 Lukitusventtiili 3/8 tuumaa 219 Cfm 250 Psi | AD9CTF 4PJU5 104392-32.67 "219 CFM3 / 8 "2.75 "€136.49
ARO 104392-4 Lukitusventtiili 1/2 tuumaa 219 CFM 250 Psi | AD9CTG 4PJU6 104392-42.67 "219 CFM1 / 2 "2.75 "€184.21
ARO 104393-5 Lukitusventtiili 3/4 tuumaa 471 CFM 250 Psi | AD9CTH 4PJU7 104393-53.54 "471 CFM3 / 4 "3.54 "€295.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 104393-6 Lukitusventtiili 1 tuuma 471 Cfm 250 Psi
€299.11 / yksikkö