Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 104390-2 Lukitusventtiili 1/4 tuumaa 61 CFM 250 Psi | AD9CTC 4PJU2

ARO 104390-2 Lukitusventtiili 1/4 tuumaa 61 Cfm 250 Psi

Varastossa
Tuote: AD9CTC Malli: 104390-2Ristiviite: 4PJU2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen lukitusventtiili
VäriMusta
Korkeus1.57 "
Max. Virtaus61 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175 F
NPT1 / 4 "
TyyppiModuuli-
Leveys1.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakokaasujen kerroin (1.7)
    • Äänenvoimakkuuden kerroin eteenpäin (0.1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMax. VirtausNPTLeveysHinta
ARO 104391-2 Lukitusventtiili 1/4 tuumaa 95 Cfm 250 Psi | AD9CTD 4PJU3 104391-21.92 "95 cfm1 / 4 "2.2 "€162.93
ARO 104391-3 Lukitusventtiili 3/8 tuumaa 95 CFM 250 Psi | AD9CTE 4PJU4 104391-31.92 "95 cfm3 / 8 "2.2 "€181.90
ARO 104392-3 Lukitusventtiili 3/8 tuumaa 219 Cfm 250 Psi | AD9CTF 4PJU5 104392-32.67 "219 CFM3 / 8 "2.75 "€160.35
ARO 104392-4 Lukitusventtiili 1/2 tuumaa 219 CFM 250 Psi | AD9CTG 4PJU6 104392-42.67 "219 CFM1 / 2 "2.75 "€196.84
ARO 104393-5 Lukitusventtiili 3/4 tuumaa 471 CFM 250 Psi | AD9CTH 4PJU7 104393-53.54 "471 CFM3 / 4 "3.54 "€290.31
ARO 104393-6 Lukitusventtiili 1 tuumaa 471 CFM 250 Psi | AD9CTJ 4PJU8 104393-63.54 "471 CFM1"3.54 "€290.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 104390-2 Lukitusventtiili 1/4 tuumaa 61 Cfm 250 Psi
€119.83 / yksikkö