Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 104104-N02 Venttiilineula 1/4 Npt | AD8GDB 4KB94

ARO 104104-N02 Venttiilin neula 1/4 Npt

Varastossa
Tuote: AD8GDB Malli: 104104-N02Ristiviite: 4KB94
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
€74.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulaventtiili
SäätönuppiKalibroitu
elinYhdistetty
CFM28
Korkeus2 53 / 64 "
Tuloaukko1 / 4 "NPT
Pituus1 29 / 32 "
Maks. Käyttö PSI200
Poistoportti1 / 4 "NPT
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putkiliitännät (sinkitty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMKorkeusPituusLeveysHinta
ARO 104104-N01 Venttiilineula 1/8 Npt | AD8GDA 4KB92 104104-N01182 53 / 64 "1 29 / 32 "15 / 16 "€59.75
ARO 104104-N03 Venttiilineula 3/8 Npt | AD8GDC 4KB96 104104-N03583 55 / 64 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "€104.00
ARO 104104-N04 Venttiilineula 1/2 Npt | AD8GDD 4KB98 104104-N04903 55 / 64 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "€123.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 104104-N02 Venttiilin neula 1/4 Npt
€74.47 / yksikkö