Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 104104-N03 Venttiilineula 3/8 Npt | AD8GDC 4KB96

ARO 104104-N03 Venttiilin neula 3/8 Npt

Varastossa
Tuote: AD8GDC Malli: 104104-N03Ristiviite: 4KB96
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
€114.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulaventtiili
SäätönuppiKalibroitu
elinYhdistetty
CFM58
Korkeus3 55 / 64 "
Tuloaukko3 / 8 "NPT
Pituus2 27 / 32 "
Maks. Käyttö PSI200
Poistoportti3 / 8 "NPT
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putkiliitännät (sinkitty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMKorkeusPituusLeveysHinta
ARO 104104-N01 Venttiilineula 1/8 Npt | AD8GDA 4KB92 104104-N01182 53 / 64 "1 29 / 32 "15 / 16 "€62.29
ARO 104104-N02 Venttiilineula 1/4 Npt | AD8GDB 4KB94 104104-N02282 53 / 64 "1 29 / 32 "15 / 16 "€76.93
ARO 104104-N04 Venttiilineula 1/2 Npt | AD8GDD 4KB98 104104-N04903 55 / 64 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "€125.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 104104-N03 Venttiilin neula 3/8 Npt
€114.50 / yksikkö