Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 104104-F03 -venttiilin virtauksen säätö | AF2YLX 6ZC09

ARO 104104-F03 Venttiilivirtauksen ohjaus

Varastossa
Tuote: AF2YLX Malli: 104104-F03Ristiviite: 6ZC09
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
€106.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauksen säätöventtiili
SäätönuppiKalibroitu
elinLasivahvistettu kestomuovi
Tuloaukko3 / 8 "NPT
Maks. Käyttö PSI200
Maks. Lämpötila200-astetta F
Poistoportti3 / 8 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putkiliitännät (sinkitty teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ARO 104104-F01 -venttiilin virtauksen hallinta | AF2YLV 6ZC07 104104-F01€70.26
ARO 104104-F02 -venttiilin virtauksen säätö | AF2YLW 6ZC08 104104-F02€79.66
ARO 104104-F04 -venttiilin virtauksen säätö | AF2YLY 6ZC10 104104-F04€125.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 104104-F03 Venttiilivirtauksen ohjaus
€106.06 / yksikkö