Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 104104-F02 -venttiilin virtauksen säätö | AF2YLW 6ZC08

ARO 104104-F02 Venttiilivirtauksen ohjaus

Varastossa
Tuote: AF2YLW Malli: 104104-F02Ristiviite: 6ZC08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauksen säätöventtiili
SäätönuppiKalibroitu
elinLasivahvistettu kestomuovi
Tuloaukko1 / 4 "NPT
Maks. Käyttö PSI200
Maks. Lämpötila200-astetta F
Poistoportti1 / 4 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putkiliitännät (sinkitty teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ARO 104104-F01 -venttiilin virtauksen hallinta | AF2YLV 6ZC07 104104-F01€70.26
ARO 104104-F03 -venttiilin virtauksen säätö | AF2YLX 6ZC09 104104-F03€106.06
ARO 104104-F04 -venttiilin virtauksen säätö | AF2YLY 6ZC10 104104-F04€125.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 104104-F02 Venttiilivirtauksen ohjaus
€79.66 / yksikkö