Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1890PK Blind Rivet, Dome, Alumiini, 1/8 tuuman reikäkoko, 100Pk | AD3PGG 40K806

DISCO 1890PK Blind niitti, kupoli, alumiini, 1/8 tuuman reiän koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD3PGG Malli: 1890PKRistiviite: 40K806

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Grip-alue5/16 "- 3/8"
Pää Dia.1 / 4 "
Head TypeKupoli
Reiän koko1 / 8 "
Karan materiaaliAlumiini
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus31 / 64 "
NiittimateriaaliAlumiini
Niitin tyyppiSokea niitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7616103000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1890PK Blind niitti, kupoli, alumiini, 1/8 tuuman reiän koko, 100 pk
€10.67 /pakkaus