Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARMOR COAT UST237823 Tasainen aluslevy, sopii 1/2 tuuman kokoon, 25Pk | AE3HZW 5DKC8

ARMOR COAT UST237823 litteä aluslevy, sopii 1/2 tuuman kokoon, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE3HZW Malli: UST237823Ristiviite: 5DKC8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuunPanssari takki
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.9 / 16 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1.375 "
Rockwellin kovuusC38-C45
Koko1 / 2 "
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMOR COAT UST237823 litteä aluslevy, sopii 1/2 tuuman kokoon, 25 pk
€12.47 /pakkaus