Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 604609 Salaattipihdit ruostumaton teräs 9 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KMC 14D043

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 604609 Salaattipihdit ruostumatonta terästä 9 tuumaa - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KMC Malli: 604609Ristiviite: 14D043

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€380.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalaatti Tong
VäriRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus9"
kokonaisleveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.45
Laivan korkeus (cm)6.2
Laivan pituus (cm)27.53
Laivan leveys (cm)11.2
HS-koodi8215995000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 604606 Salaattipihdit ruostumaton teräs 6 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KLY 14D039 6046066"1.25 "€233.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 604609 Salaattipihdit ruostumatonta terästä 9 tuumaa - 12 kappaleen pakkaus
€380.14 / yksikkö