HARRINGTON SNERP030C-10 sähköketjunostin 6000 Lb. 10 jalkaa | AB8HTL 25K782

HARRINGTON SNERP030C-10 Sähköketjunostin 6000 Lb. 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8HTL Malli: SNERP030C-10Ristiviite: 25K782

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,042.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla23.9
Palkin korkeus6"
JarruVedä roottoria
Koko6000 lb
LuokitteluH4
kytkinKitkakytkin
KonfigurointiTyönnä vaunu
Ohjaus110v
Ohjausjohto6 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
Laipan leveys3 1/4 - 6 "
sisäkorkeus28.875 "
Asunnon syvyys8-5 / 16 "
Asunnon pituus26.875 "
Kotelon leveys16.5 "
Nostaa10 ft.
Nostonopeus3.5 fpm
Kantavuus6000 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä28.875 "
Moottori HP1.2
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Kunnioittava2
LämpösuojausVaihtoehto
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 113.85
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäkorkeusVahvistimet @ matalalla volttillaJarruAsunnon syvyysAsunnon pituusKotelon leveysNostonopeusKantavuusHinta
HARRINGTON SNERP003S-10 sähköketjunostin 500 Lb. 10 jalkaa | AB8HRR 25K764 SNERP003S-1014.625 "7.7Vedä roottoria6.625 "22.25 "13 "14 FPM500 lb€4,110.13
HARRINGTON SNERP005L-10 sähköketjunostin 1000 Lb. 10 jalkaa | AB8HRV 25K767 SNERP005L-1014.625 "7.7Vedä roottoria6.625 "22.25 "13 "7 FPM1000 lb€4,560.86
HARRINGTON SNERP005S-10 sähköketjunostin 1000 Lb. 10 jalkaa | AB8HRY 25K770 SNERP005S-1015.375 "16.9Vedä roottoria7.5 "23.25 "13 13 / 16 "15 FPM1000 lb€5,000.59
HARRINGTON SNERP010L-10 sähköketjunostin 2000 Lb. 10 jalkaa | AB8HTB 25K773 SNERP010L-1016.5 "16.9Vedä roottoria7.5 "23.25 "13 13 / 16 "7 FPM2000 lb€4,971.17
HARRINGTON SNERP010S-10 sähköketjunostin 2000 Lb. 10 jalkaa | AB8HTE 25K776 SNERP010S-1017-11 / 16 "23.9Vedä roottoria8-5 / 16 "26.875 "16.5 "14 FPM2000 lb€6,914.80
HARRINGTON SNERP020L-10 -ketjunostin 4000 Lb. 10 jalkaa | AB8HTH 25K779 SNERP020L-1022.25 "23.9Vedä roottoria8-5 / 16 "26.875 "16.5 "7 FPM4000 lb€6,769.46
HARRINGTON SNER003S-10 sähköketjunostin 500 Lb. 10 jalkaa | AE9CAW 6HJR6 SNER003S-1013-13 / 16 "7.7Vedä roottorin moottoria6.625 "22.187 "9 15 / 16 "14 FPM500 lb€3,723.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON SNERP030C-10 Sähköketjunostin 6000 Lb. 10 jalkaa
€9,042.99 / yksikkö