Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUASOL WELDING SGP-0.5/2 Socket Weld välirengas, leveys 1/8 tuumaa, halkaisija 0.5 tuumaa | AA8DZP 18C612

AQUASOL WELDING SGP-0.5/2 hylsyhitsausvälirengas, leveys 1/8 tuumaa, halkaisija 0.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8DZP Malli: SGP-0.5/2Ristiviite: 18C612
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
€191.64 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 50 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasian hitsattava välirengas
Halkaisija1/8 Paksu x 1/2 "
MateriaaliVesiliukoinen paperi ja liimapinnoitettu vesiliukoinen paperi
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Aquasol SoluGap SGP-0.5/2 välikerengas eliminoi halkeilevat hitsit luomalla aukkoja putken laajentamista varten. Se on hyödyllinen elintarvike-, lääke-, ydin- ja ilmailuteollisuudessa. Tämä laite pysyy paikallaan, vaikka pistorasia on sivuttain tai ylösalaisin.

Ominaisuudet:

  • Aquasol SGP-0.5/2 välikerengas on valmistettu ympäristöystävällisestä CE- ja EPA-hyväksytystä vesiliukoisesta paperista, joka liukenee nopeasti ja tarjoaa merikäyttöistä korroosionkestävyyttä.
  • Siinä on ontto keskus näkyvyyttä varten hitsauksen aikana.
  • Tämä SoluGap-rengas eliminoi merkinnän, mittauksen ja sovituksen tarpeen, ja sen 3-pistekielekkeet varmistavat renkaan turvallisen sijoituksen putken suunnasta riippumatta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI
  • KUTEN MINÄ

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka poistaa tämä Aquasol-rengas hitsauksen jälkeen?

A. Tämä rengas liukenee automaattisesti vesiliuoksella.

K. Kuinka tämä Aquasol SoluGap -rengas asennetaan?

A.

  • Aseta rengas kohdistamalla ulkoreuna putken sisäkehän kanssa.
  • Liu'uta rengasta putken sisällä niin, että se sopii kielekkeisiin ja säilytä 1/16 tuuman tai sitä suurempi rako.

K. Mikä on tämän SoluGapin lämpötilaluokitus?

A. 400 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AQUASOL WELDING SGP-0.5 Socket Weld välirengas, leveys 1/16 tuumaa, halkaisija 0.5 tuumaa | AA8DZF 18C604 SGP-0.51/16 Paksu x 1/2 "€117.97
AQUASOL WELDING SGP-0.75 Socket Weld välirengas, leveys 1/16 tuumaa, halkaisija 0.75 tuumaa | AA8DZG 18C605 SGP-0.751/16 Paksu x 3/4 "€117.97
AQUASOL WELDING SGP-1.0 Socket Weld välirengas, leveys 1/16 tuumaa, halkaisija 1 tuumaa | AA8DZH 18C606 SGP-1.01/16 Paksu x 1 "€126.70
AQUASOL WELDING SGP-2.0 Socket Weld välirengas, leveys 1/16 tuumaa, halkaisija 2 tuumaa | AA8DZM 18C610 SGP-2.01/16 Paksu x 2 "€140.66
AQUASOL WELDING SGP-2.50 Socket Weld välirengas, leveys 1/16 tuumaa, halkaisija 2.5 tuumaa | AA8DZN 18C611 SGP-2.501/16 Paksu x 2 1/2 "€140.66
AQUASOL WELDING SGP-0.75/2 Socket Weld välirengas, leveys 1/8 tuumaa, halkaisija 0.75 tuumaa | AA8DZQ 18C613 SGP-0.75 / 21/8 Paksu x 3/4 "€191.64
AQUASOL WELDING SGP-1.0/2 Socket Weld välirengas, leveys 1/8 tuumaa, halkaisija 1 tuumaa | AA8DZR 18C614 SGP-1.0 / 21/8 Paksu x 1 "€207.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUASOL WELDING SGP-0.5/2 hylsyhitsausvälirengas, leveys 1/8 tuumaa, halkaisija 0.5 tuumaa
€191.64 / yksikkö