Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUASOL WELDING SGP-0.75/2 Socket Weld välirengas, leveys 1/8 tuumaa, halkaisija 0.75 tuumaa | AA8DZQ 18C613

AQUASOL WELDING SGP-0.75/2 hylsyhitsausvälirengas, leveys 1/8 tuumaa, halkaisija 0.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8DZQ Malli: SGP-0.75/2Ristiviite: 18C613
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
€191.64 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 50 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasian hitsattava välirengas
Halkaisija1/8 Paksu x 3/4 "
MateriaaliVesiliukoinen paperi ja liimapinnoitettu vesiliukoinen paperi
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Yhteensopiva minkä tahansa metallin kanssa - poista tarve mitata tai arvata aukon koko ennen hitsausta, Solugap (TM) tarjoaa Ansi 1: n vaaditun vähimmäisraon, osa III, ASME, US Navy & Sotilaskoodit. Ainutlaatuiset 16-pisteiset välilehdet ympäri

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AQUASOL WELDING SGP-0.5 Socket Weld välirengas, leveys 1/16 tuumaa, halkaisija 0.5 tuumaa | AA8DZF 18C604 SGP-0.51/16 Paksu x 1/2 "€117.97
AQUASOL WELDING SGP-0.75 Socket Weld välirengas, leveys 1/16 tuumaa, halkaisija 0.75 tuumaa | AA8DZG 18C605 SGP-0.751/16 Paksu x 3/4 "€117.97
AQUASOL WELDING SGP-1.0 Socket Weld välirengas, leveys 1/16 tuumaa, halkaisija 1 tuumaa | AA8DZH 18C606 SGP-1.01/16 Paksu x 1 "€126.70
AQUASOL WELDING SGP-2.0 Socket Weld välirengas, leveys 1/16 tuumaa, halkaisija 2 tuumaa | AA8DZM 18C610 SGP-2.01/16 Paksu x 2 "€140.66
AQUASOL WELDING SGP-2.50 Socket Weld välirengas, leveys 1/16 tuumaa, halkaisija 2.5 tuumaa | AA8DZN 18C611 SGP-2.501/16 Paksu x 2 1/2 "€140.66
AQUASOL WELDING SGP-0.5/2 Socket Weld välirengas, leveys 1/8 tuumaa, halkaisija 0.5 tuumaa | AA8DZP 18C612 SGP-0.5 / 21/8 Paksu x 1/2 "€191.64
AQUASOL WELDING SGP-1.0/2 Socket Weld välirengas, leveys 1/8 tuumaa, halkaisija 1 tuumaa | AA8DZR 18C614 SGP-1.0 / 21/8 Paksu x 1 "€207.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUASOL WELDING SGP-0.75/2 hylsyhitsausvälirengas, leveys 1/8 tuumaa, halkaisija 0.75 tuumaa
€191.64 / yksikkö