AQUASOL WELDING EZ-T 1.0 alumiininauha, täysin päällystetty, leveys 1 tuumaa, pituus 75 jalkaa | CD7BTC

AQUASOL WELDING EZ-T 1.0 alumiiniteippi, täysin päällystetty, leveys 1 tuumaa, pituus 75 jalkaa

Varastossa
Tuote: CD7BTC Malli: EZ-T 1.0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€37.44 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 48 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräalumiiniteippiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AQUASOL WELDING EZ-ZT 2.5 alumiininen teippi, leveys 2.5 tuumaa, pituus 75 jalkaa | AA8DXW 18C571 EZ-ZT 2.52.5 "€69.39
AQUASOL WELDING EZ-ZT 4.0 alumiininen teippi, leveys 4 tuumaa, pituus 75 jalkaa | AA8DXX 18C572 EZ-ZT 4.04"€121.43
AQUASOL WELDING EZ-T 2.0 alumiininauha, täysin päällystetty, leveys 2 tuumaa, pituus 75 jalkaa | AA8DXY 18C573 EZ-T 2.02"€60.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUASOL WELDING EZ-T 1.0 alumiiniteippi, täysin päällystetty, leveys 1 tuumaa, pituus 75 jalkaa
€37.44 / yksikkö