Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUASOL WELDING EZ-ZT 4.0 alumiininen teippi, leveys 4 tuumaa, pituus 75 jalkaa | AA8DXX 18C572

AQUASOL WELDING EZ-ZT 4.0 alumiininen teippi, leveys 4 tuumaa, pituus 75 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8DXX Malli: EZ-ZT 4.0Ristiviite: 18C572

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.43 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräalumiiniteippiä
Halkaisija4"
Pituus75ft.
MateriaaliPinnoitettu alumiinifolio
Tyyppirulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7607196000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ez Zone(R) -teippi on tyhjennyskaasua pidättävä nauha, jota käytetään tiivistämään putkien välisen juuriraon argonkaasun vangitsemiseksi. Koostuu kahdesta liimaosasta, joita erottaa yhden tuuman liimavapaa keskialue. 3 Mil alumiinifoliolla päällystetty, korkea leikkausvoima, korkea lämmönkestävä, akryyli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AQUASOL WELDING EZ-ZT 2.5 alumiininen teippi, leveys 2.5 tuumaa, pituus 75 jalkaa | AA8DXW 18C571 EZ-ZT 2.52.5 "€69.39
AQUASOL WELDING EZ-T 2.0 alumiininauha, täysin päällystetty, leveys 2 tuumaa, pituus 75 jalkaa | AA8DXY 18C573 EZ-T 2.02"€60.43
AQUASOL WELDING EZ-T 1.0 alumiininauha, täysin päällystetty, leveys 1 tuumaa, pituus 75 jalkaa | CD7BTC EZ-T 1.0-€37.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUASOL WELDING EZ-ZT 4.0 alumiininen teippi, leveys 4 tuumaa, pituus 75 jalkaa
€121.43 / yksikkö