AQUASOL WELDING AWSF-1/20B kalvotiili, vesiliukoinen, koko 39 tuumaa, pituus 65 jalkaa

Varastossa
Tuote: CD6KXF Malli: AWSF-1/20B

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€180.81 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElokuva tiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUASOL WELDING AWSF-1/20B kalvotiili, vesiliukoinen, koko 39 tuumaa, pituus 65 jalkaa
€180.81 / yksikkö