Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUASOL WELDING ASWT-2 vesiliukoinen teippi, leveys 2 tuumaa, pituus 300 jalkaa | AA8DXV 18C570

AQUASOL WELDING ASWT-2 vesiliukoinen teippi, leveys 2 tuuma, pituus 300 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8DXV Malli: ASWT-2Ristiviite: 18C570

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.83 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiliukoinen teippi
Pituus2 x 300 '
Materiaaliliimapinnoitettu vesiliukoinen paperi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi4823908600
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Aquasol ASWT-2 vesiliukoinen teippi tarjoaa erinomaisen esteen jalokaasujen, kuten heliumin ja argonin, pidättämiselle hitsausvyöhykkeellä putken hitsauksen aikana. Sitä käytetään elintarvike- ja juomateollisuudessa, petrokemian- ja ydinteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Vesiliukoisessa Aquasol ASWT-2 -nauhassa on 100 % biohajoava koostumus, joka on valmistettu puumassasta ja natriumkarboksimetyyliselluloosasta, joten se liukenee helposti veteen.
  • Tämä vesiliukoinen teippi on valmistettu puumassasta ja natriumkarboksimetyyliselluloosasta kestämään jopa 450 asteen lämpötiloja.
  • Se ei jätä jäämiä, kun se liuotetaan vesiliuoksiin myrkyttömään ja turvalliseen ympäristöön.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Aquasol Vesiliukoiset paperit: Niitä käytetään vesiliukoisen teipin kanssa lähellä hitsausvyöhykettä, jotta vältetään lähialueen kontaminaatio hitsauksen aikana.

Standardit ja hyväksynnät:

  • EPA
  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä vesiliukoinen teippi asennetaan?

A.

  • Tulosta jäljennös työntämällä paperia putken sisähalkaisijaa vasten ja taittamalla se 90 asteen kulmaan.
  • Leikkaa jäljennöksen ympärille ympyrä, jonka halkaisija on noin kolmasosa putken halkaisijasta.
  • Leikkaa paperi noin 1-2 tuuman paloiksi.
  • Leikkaa nyt Aquasol vesiliukoinen teippi suikaleiksi.
  • Aseta halkaistusta Aquasol-vesiliukoisesta paperista valmistettu pato putken sisään.
  • Aquasol-teippipalat kiinnitetään koko putken kehälle padon kiinnittämiseksi.

K. Mihin hitsaustyyppeihin Aquasol ASWT-2 vesiliukoinen teippi sopii?

A. TIG-hitsaus.

K. Mikä putkimateriaali on yhteensopiva tämän vesiliukoisen teipin kanssa?

A. Alumiini.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
AQUASOL WELDING ASWT-1 vesiliukoinen teippi, leveys 1 tuuma, pituus 300 jalkaa | AA8DXU 18C569 ASWT-11 x 300 '€81.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUASOL WELDING ASWT-2 vesiliukoinen teippi, leveys 2 tuuma, pituus 300 jalkaa
€151.83 / yksikkö