SENSIT P100-henkilökohtainen näyttö


Suodattaa
Hälytysasetus: Säädettävä , Hälytystyyppi: Kuuluva ja visuaalinen , Akun kesto: 2 v. , Akkutyyppi: Litium , Syvyys: 7 / 8 " , Näyttö: nestekidenäyttö , Korkeus: 3 13 / 16 " , Kotelon väri: Musta , Käyttölämpötila Alue: -4 astetta 122 astetta F (-20 astetta 50 astetta C) , Leveys: 2 5 / 16 "
TyyliMalliTunnistaaKaasutyyppipäätöslauselmaAnturialueHinta (ei alv)
A
CO
HiilimonoksidiCO1 ppm0 - 999 ppm€327.99
B
HCN
Syanidi VetyHCN0.1 ppm0 - 30 ppm€679.38
C
H2S
RikkivetyH2S1 ppm0 - 100 ppm€327.99
D
NO2
TyppidioksidiNO20.1 ppm0 - 20 ppm€679.38
E
O2
HappiO20.1%0 - 25%€327.99
F
SO2
RikkidioksidiSO20.1 ppm0 - 20 ppm€679.38

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?